Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

planam Stretchline 6621024 Gr.24 Latzhose anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
planam Stretchline 6621024 Gr.24 Latzhose anthrazit
planam Stretchline 6621024 Gr.24 Latzhose anthrazit
Artikel-Nr.:
     1955B-39976373956
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6621024
EAN/GTIN:
     4030913974217
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grau planam
arbeitslatzhosen grau
planam Stretchline 6621024 Gr.24 Latzhose anthrazit Hier trifft leichtes, elastisches Gewebe auf praktischen Stauraum mit schützenden Patten. Breite Träger mit elastischen Einsätzen und ein hochgezogenes Rückenteil bieten hohen Tragekomfort.ZusatzinformationSortimente PLANAM StretchlineFarbe anthrazitArtikelgruppe 6621Material Oberstoff:64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastanca. 265 g/m²Futter:96 % Polyester, 4 % Elastanca. 110 g/m²Design:Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)Extra Latztasche mit Patte und Klett Träger mit elastischem Gummieinsatz hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz 2 eingesetzte Beuteltaschen Oberschenkeltasche links mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss Oberschenkeltasche rechts mit gelbem Reißverschluss 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klett Reißverschluss im Hosenschlitz Jeansknöpfe im Bund Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6621024
Werksnummer:
6621024
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,23*
€ 37,54*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,27*
€ 38,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,65*
€ 39,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,86*
€ 39,61*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,40*
€ 41,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6620024
ab € 27,81*
Ähnlich
Planam
6621025
ab € 27,76*
Ähnlich
Planam
6621026
ab € 27,80*
Ähnlich
Planam
6621027
ab € 27,69*
Ähnlich
Planam
6621028
ab € 27,72*
Ähnlich
Planam
6621029
ab € 27,74*
Ähnlich
Planam
6621042
ab € 27,64*
Ähnlich
Planam
6621044
ab € 27,76*
Ähnlich
Planam
6621046
ab € 27,68*
Ähnlich
Planam
6621048
ab € 27,65*
Ähnlich
Planam
6621050
ab € 27,77*
Ähnlich
Planam
6621052
ab € 27,81*
Ähnlich
Planam
6621054
ab € 27,88*
Ähnlich
Planam
6621056
ab € 30,60*
Ähnlich
Planam
6621058
ab € 30,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.