Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENVIROPACK 15703 Verpackungsklebeband PP ZEROTAPE® 400 transparent Länge 150 m B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENVIROPACK 15703 Verpackungsklebeband PP ZEROTAPE® 400 transparent Länge 150 m B
ENVIROPACK 15703 Verpackungsklebeband PP ZEROTAPE® 400 transparent Länge 150 m B
Artikel-Nr.:
     1955B-39976374161
Hersteller:
     Enviro Group
Herst.-Nr.:
     3000265583
EAN/GTIN:
     5060288743582
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Verpackungsklebeband PP ZEROTAPE® 400 transp.L.150m B.48mm ENVIROPACK Qualitäts-Packband · Polypropylen · mit speziellem XHT-90 Kleber, mit einer sehr starken Anfangsklebekraft und hervorragender Haftung · für alle Arten von Verpackungsanwendungen (mittlere bis schwere Packstücke) · nur passend für ZEROTAPE® Handabroller (Art.-Nr. 3000 265 558) Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: XHT-90 · Trägerart: PP-Folie · Reißkraft: 130N/mm² · Klebkraft: 5,5 N/25mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3000265583
Werksnummer:
3000265583
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,290000
Gewicht brutto Kg:
0,290000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Produktart:
Verpackungsklebeband PP
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
189
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,92*
2 Tage
324
36
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,26*
€ 2,93*
2 Tage
324
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,94*
Lager 1955
252
36
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 3,11*
2 Tage
177
36
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,22*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,33* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 111,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Enviro Group
902100
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.