| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976374191 Herst.-Nr.: 9000425404 EAN/GTIN: 4024937400548 |
| |
|
| | |
| Schlauchaufroller Set 506 f.Frischöl,Frostschutz u.Wasser L.10m kompakte Maße, geringes Gewicht, perfekte Konstruktion, leichte Wartung · reibungsarme Drehlager für Super-Leichtlauf · Drehgelenk mit hohem Durchfluss für maximale Förderleistung · kein „Schwanken” des Aufrollers, da die Spindel auf zwei Kugellager monti Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 9000425404 | Werksnummer: | 9000425404 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 900,00 | Gewicht netto Kg: | 18,010000 | Gewicht brutto Kg: | 18,010000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | für Frischöl, Frostschutz und Wasser | Produktart: | Schlauchaufroller | Ausfuehrung: | Ausgangsanschluss 1/2 ? |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 467,11* | € 528,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 459,90* | € 539,14* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 494,65* | € 541,60* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 478,98* | € 541,83* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,47* | € 543,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|