Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller Set 506 f.Frischöl,Frostschutz u.Wasser L.10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9000425404
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     40054
EAN/GTIN:
     4024937400548
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
kompakte Maße, geringes Gewicht, perfekte Konstruktion, leichte Wartung · reibungsarme Drehlager für Super-Leichtlauf · Drehgelenk mit hohem Durchfluss für maximale Förderleistung · kein „Schwanken” des Aufrollers, da die Spindel auf zwei Kugellager montiert ist · auf 6 Rollen gelagerter Auszug für Leichtgängigkeit in alle Richtungen · Doppelsperrklinke sorgt für ein genaues Arretieren · optimale Wand-, Decken-, Boden- oder Tankmontage · für den Einsatz in Werkstätten, großen Fuhrparks, Service-Shops und der allgemeinen Fertigung
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
1/2 ″
Ausgangsanschluss:
1/2 ″
Betriebsdruck:
160 bar
Gewicht:
17,75 kg
Schlauchlänge:
10 m
Anwendung:
für Frischöl, Frostschutz und Wasser
Schlauchnennweite Zoll:
1/2 ″
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Schlauchnennweite mm:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Schlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 467,11*
€ 528,70*
Lager 9587
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 459,90*
€ 539,14*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,65*
€ 541,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,98*
€ 541,83*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,47*
€ 543,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,14*
€ 641,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,55*
€ 606,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,73*
€ 585,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,18*
€ 566,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,90*
€ 547,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.