Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3060024 Thermobohrer + Gewindeformer Gewinde Tool-Set FORM M4 kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3060024 Thermobohrer + Gewindeformer Gewinde Tool-Set FORM M4 kurz
Optimum 3060024 Thermobohrer + Gewindeformer Gewinde Tool-Set FORM M4 kurz
Optimum 3060024 Thermobohrer + Gewindeformer Gewinde Tool-Set FORM M4 kurz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398396
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3060024
EAN/GTIN:
     4030635016271
Suchbegriffe:
Fließbohrer
Reibungsbohrer
Thermobohrer
Gewindeformer
Optimum 3060024 Thermobohrer + Gewindeformer Thermobohrer Typ FORM
  • Für Buchsen mit Kragen
  • Geeignet für Aluminium, Buntmetall, Stahl und Edelstahl
  • Hergestellt aus Vollhartmetall mit speziellem Polygonschliff
  • Weitere Gewindegrößen verfügbar (auch in metrisch-fein und Rohrgewinde)

Gewindeformer
  • mit TiN Beschichtung und Schmiernuten
  • Toleranz 6HX
  • Form C
  • Herkömmliche Werkzeugaufnahmen verwendbar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3060024
Werksnummer:
3060024
Länge netto mm:
88,00
Breite netto mm:
88,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Thermobohrer + Gewindeformer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,01*
€ 91,16*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 69,42*
€ 91,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,27*
€ 111,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.