Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMUM 3203010 Zentrierbohrer-Satz 10tlg. 0,75-4,5 mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIMUM 3203010 Zentrierbohrer-Satz 10tlg. 0,75-4,5 mm HSS
OPTIMUM 3203010 Zentrierbohrer-Satz 10tlg. 0,75-4,5 mm HSS
OPTIMUM 3203010 Zentrierbohrer-Satz 10tlg. 0,75-4,5 mm HSS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398579
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3203010
EAN/GTIN:
     4030635038983
Suchbegriffe:
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer-Satz
Zentrierbohrerset DIN 333
Optimum 3203010 Zentrierbohrer-Satz
  • Nach DIN 333 Form A
  • 10-teilig: 0,75/1/1,5/1,6/2/2,5/3/3,15/4/5 mm
  • Rechtsschneidender Kegelmantelanschliff 120°
  • Senkwinkel 60°
  • Spitzenqualität HSS für Zugfestigkeit bis ca. 750 N/mm2
  • Kräftiger Schaft, auch zum Anbohren mit anschließendem Aufbohren mittels Spiralbohrer gut geeignet
  • Praktische OPTIMUM Kunststoffkassette
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3203010
Werksnummer:
3203010
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
117,00
Höhe netto mm:
205,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zentrierbohrer-Satz
Weitere Suchbegriffe: din 333-a
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,41*
€ 37,22*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 26,75*
€ 37,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,85*
€ 62,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.