| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976398662 Herst.-Nr.: 3351547 EAN/GTIN: 4030635026904 |
| |
|
| | |
| Optimum 3351547 Sägeband Sägebänder geeignet für die Bearbeitung von: - Baustahl
- Tiefziehstahl
- Automatenstahl
- Vergütungsstahl
- Einsatzstahl
- Dickwandiges Rohr
- Vollmaterial Rundstahl
- Gußeisen
- Rohr
- Träger
- Bündel
Allgemeines über Bi-Metall-Sägebänder: Das Ausgangsmaterial dieser Bi-Metall Sägebänder ist ein Zwei-Komponenten Werkstoff (Bi-Metall) erzielt durch eine Elektronenschweißung. Das aus diesem Werkstoff gefertigte Band weist in den Zähnen einen hochaushärtbaren, verschleißfesten Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl auf, während der Bandkörper aus legiertem Vergütungsstahl federhart und ermüdungsfest ist. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3351547 | Werksnummer: | 3351547 | Länge netto mm: | 25,00 | Breite netto mm: | 25,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 0,090000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sägeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,02* | € 22,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,65* | € 22,97* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,36* | € 48,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|