Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3352195 Prisma WP 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3352195 Prisma WP 30
Optimum 3352195 Prisma WP 30
Optimum 3352195 Prisma WP 30
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398711
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3352195
EAN/GTIN:
     4030635011252
Optimum 3352195 Prisma
  • Robuste Ausführung für den Einsatz auf Werkzeugmaschinen
  • Hochpräzise Ausführung
  • Einstellbar von 0° bis 60° und von 0° bis -30°
  • Gehärteter und geschliffener Carbonstahl
  • Präzision Rechtwinkligkeit 0,005 mm
  • Winkeltoleranz 0,01°
  • Abmessungen L x B x H: 75 x 25 x 32 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3352195
Werksnummer:
3352195
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,470000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Prisma
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,79*
€ 105,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,35*
€ 105,21*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 83,16*
€ 107,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.