Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prisma WP 30, 3352195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793480
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3352195
EAN/GTIN:
     4030635011252
Suchbegriffe:
WINKELPLATTE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3352195, Robuste Ausführung für den Einsatz auf Werkzeugmaschinen. Hochpräzise Ausführung. Einstellbar von 0° bis 60° und von 0° bis -30°. Gehärteter und geschliffener Carbonstahl. Präzision Rechtwinkligkeit 0,005 mm. Winkeltoleranz 0,01°. Abmessungen L x B x H: 75 x 25 x 32 mm., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
470 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,22*
€ 105,28*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 81,89*
€ 105,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.