Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3356814 Flachdüse 75 mm 1/2''


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Optimum 3356814 Flachdüse 75 mm 1/2''
Optimum 3356814 Flachdüse 75 mm 1/2''
Optimum 3356814 Flachdüse 75 mm 1/2''
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398853
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3356814
EAN/GTIN:
     4030635035821
Suchbegriffe:
Düsen für Getrieberegner
Düsen für Versenkregner
Sprühdüse
sprühdüse
Optimum 3356814 Flachdüse 75 mm 1/2'' 2 Stück
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3356814
Werksnummer:
3356814
Länge netto mm:
297,00
Breite netto mm:
265,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flachdüse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,06*
€ 17,37*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 11,76*
€ 17,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,40*
€ 44,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.