Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMUM 3357525 Sägeband HSS Bi-Metall M 42, 2480 x 27 x 0,9 mm, 10 - 14 ZpZ, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIMUM 3357525 Sägeband HSS Bi-Metall M 42, 2480 x 27 x 0,9 mm, 10 - 14 ZpZ, 0
OPTIMUM 3357525 Sägeband HSS Bi-Metall M 42, 2480 x 27 x 0,9 mm, 10 - 14 ZpZ, 0
OPTIMUM 3357525 Sägeband HSS Bi-Metall M 42, 2480 x 27 x 0,9 mm, 10 - 14 ZpZ, 0
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398887
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3357525
EAN/GTIN:
     4030635010071
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Optimum 3357525 Sägeband Sägebänder geeignet für die Bearbeitung von:


    • Baustahl
    • Tiefziehstahl
    • Automatenstahl
    • Vergütungsstahl
    • Einsatzstahl
    • Dickwandiges Rohr
    • Vollmaterial Rundstahl
    • Gußeisen
    • Rohr
    • Träger
    • Bündel

    Allgemeines über Bi-Metall-Sägebänder:
    Das Ausgangsmaterial dieser Bi-Metall Sägebänder ist ein Zwei-Komponenten Werkstoff (Bi-Metall) erzielt durch eine Elektronenschweißung. Das aus diesem Werkstoff gefertigte Band weist in den Zähnen einen hochaushärtbaren, verschleißfesten Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl auf, während der Bandkörper aus legiertem Vergütungsstahl federhart und ermüdungsfest ist.
    Weitere Informationen:
    HerstellerNr:
    3357525
    Werksnummer:
    3357525
    Länge netto mm:
    41,00
    Breite netto mm:
    41,00
    Höhe netto mm:
    16,00
    Gewicht netto Kg:
    0,490000
    Gewicht brutto Kg:
    0,900000
    Ursprungsland:
    DE
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Produktart:
    Sägeband
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 27,19*
    € 37,12*
    € 4,90*
    ab € 27,06*
    € 38,04*
    Lager 1955
    5
    € 5,99*
    ab € 27,18*
    € 38,22*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 28,15*
    € 38,33*
    22 Tage
    unbekannt
    € 4,90*
    ab € 32,88*
    € 44,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 1955
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,22*
    € 45,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,88*
    € 43,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,95*
    € 40,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,12*
    € 39,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,82*
    € 37,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,18*
    € 32,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1955
    Versand: Lager 1955
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,99*
    ab € 350,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Stürmer Maschinen
    3300260
    ab € 1.792,57*
    Sonstiges
    Optimum
    3300265
    ab € 1.939,73*
    Sonstiges
    Stürmer Maschinen
    3290340
    ab € 5.550,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.