| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976412279 Herst.-Nr.: 5900003 EAN/GTIN: 4036351000266 |
| |
|
| | |
| Holzstar 5900003 Materialständer - Materialständer universell einsetzbar für Bandsägen, Kreissägen, Holzbearbeitungsmaschinen
- Optimal zur Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr
- Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren
- Stufenlos höhenverstellbar
MS 1 K- Mit Kugelauflage für z. B. Platten
- Auch seitliche Bewegungen sind möglich
MS 1 R- Mit Rollenauflage
- Stabile verzinkte Stahlrollen
MS 3 R- Mit Rollenauflage und Handgriff zur Schnellverstellung
- Statische Stützlast max.:
- Niedrigste Position: 90 kg
- Mittlere Position: 60 kg
- Höchste Position: 45 kg
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5900003 | Werksnummer: | 5900003 | Gewicht netto Kg: | 5,800000 | Gewicht brutto Kg: | 7,300000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ToolMachine | Ausfuehrung: | MS 1 R |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,73* | € 51,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,75* | € 58,78* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,58* | € 60,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,72* | € 62,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,09* | € 67,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|