Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer MS 1 R Holzstar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer MS 1 R Holzstar
Materialständer MS 1 R Holzstar
Materialständer MS 1 R Holzstar
Artikel-Nr.:
     4012-652213
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5900003
EAN/GTIN:
     4036351000266
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Rollbock Materialstütze
Materialständer MS 1 R

• Stabile verzinkte Stahlrollen • Für Bandsägen, Kreissägen, Holzbearbeitungsmaschinen • Zur Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- und Abfuhr • Stufenlos höhenverstellbar • Klappbar: platzsparend und leicht zu transportieren • Mit Rollenauflage

Weitere Informationen:
Stützlast max.:
70 kg
Auflagebreite:
400 mm
Auflagehöhe min./max.:
700/1150 mm
Länge:
460 mm
Breite:
470 mm
Höhe:
1150 mm
Gewicht ca.:
10 kg
Markenname:
holzstar
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
5900003
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,73*
€ 51,15*
€ 4,90*
ab € 48,75*
€ 58,78*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 46,58*
€ 60,20*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 47,72*
€ 62,84*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 53,09*
€ 67,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.