| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976446692 Herst.-Nr.: AH2309 EAN/GTIN: 4012801166881 |
| |
|
| | |
| FAG AH2309 Abziehhülse Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 50 mm Breite 44 mm Innen 40 mm Außen 50 mm Breite 44 mm Gewicht 0,164 kg EAN 4012801166881 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
Abziehhülse AH2309 ID 40mm AD 50mm B.44mm FAG Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH2309 | Werksnummer: | 10085603 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,164000 | Gewicht brutto Kg: | 0,164000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abziehhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,90* | € 33,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,95* | € 33,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,94* | € 34,10* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 29,64* | € 37,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,18* | € 39,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 25,94* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|