Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AH2309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AH2309
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167268710000
EAN/GTIN:
     4012801166881
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AH2309 Innendurchmesser 40 mm Aussendurchmesser 50 mm Breite 44 mm, AH2309, 0167268710000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
44.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M50x1.5
Laenge L:
44.000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 33,43*
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 25,89*
€ 33,59*
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 25,91*
€ 34,52*
33 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,64*
€ 35,67*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 29,72*
€ 37,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 29,72* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.