Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE LJ3.3/4 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 95,25 mm Außen-Ø 171,45 mm Breite28,57 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE LJ3.3/4 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 95,25 mm Außen-Ø 171,45 mm Breite28,57 m
NKE LJ3.3/4 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 95,25 mm Außen-Ø 171,45 mm Breite28,57 m
NKE LJ3.3/4 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 95,25 mm Außen-Ø 171,45 mm Breite28,57 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447110
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     LJ3.3/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
einreihige rillenkugellager
din 625
NKE LJ3.3/4 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 95,25 mm Außen-Ø 171,45 mm Breite28,57 m
Innen 9525 mm
Außen 17145 mm
Breite 2857 mm
Gewicht 251 kg
EAN 9008745234859
Außenring ohne Flansch/Nut
Käfig Stahlblechkäfig
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Stromisolierung keine
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Kugelreihen einreihiges Lager
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung keine, offenes Lager
Bohrung zylindrische Bohrung

Rillenkugellager LJ3.3/4 C3 ID 95,25mm AD 171,45mm Breite28,57mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LJ3.3/4
Werksnummer:
10107692
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,510000
Gewicht brutto Kg:
2,510000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager nke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 185,61*
€ 222,30*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 185,66*
€ 228,23*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 274,95*
€ 311,50*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 274,73*
€ 311,51*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 274,10*
€ 311,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,23*
€ 271,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,64*
€ 253,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.