Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE LJ3.3/4 95x171x29, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE LJ3.3/4 95x171x29, Rillenkugellager
NKE LJ3.3/4 95x171x29, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10108850
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     LJ3.3/4
EAN/GTIN:
     09008745234842
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
einreihige rillenkugellager
din 625
LJ3.3/4
Hersteller: NKE
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,537 kg
Innenmaße:
95,250 mm
Außenmaße:
171,450 mm
Breite:
28,570 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager nke, NKE Rillenkugellager LJ3.3/4, NKE Rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 185,61*
€ 222,30*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 185,66*
€ 228,23*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 274,95*
€ 311,50*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 274,73*
€ 311,51*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 274,10*
€ 311,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,30*
€ 264,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.