Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE H3026 SPANNHÜLSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE H3026 SPANNHÜLSE
NKE H3026 SPANNHÜLSE
NKE H3026 SPANNHÜLSE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976449337
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     H3026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
NKE H3026 SPANNHÜLSE
Innen 115 mm
Außen 155 mm
Breite 80 mm
Gewicht 2,8 kg
EAN 9008745732331
Bauform Standardausführung
Wellenart für metrische Wellen
Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter
Kegel 0,05

NKE H3026 SPANNHÜLSE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H3026
Werksnummer:
10172814
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,800000
Gewicht brutto Kg:
2,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannhülse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 68,44*
€ 84,01*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 76,53*
€ 93,62*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 74,56*
€ 94,18*
6 Tage
13
€ 10,00*
ab € 77,79*
€ 95,15*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 87,96*
€ 112,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.