Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Spannhülsen H3026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10172814
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     H3026
EAN/GTIN:
     9008745732331
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse
NKE-Spannhülsen H3026
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Innen:
115 mm
Außen:
155 mm
Breite:
80 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10172814, H3026, NKEH3026, H3026NKE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 68,44*
€ 84,01*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 76,53*
€ 93,62*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 74,56*
€ 94,18*
6 Tage
13
€ 10,00*
ab € 77,79*
€ 95,15*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 87,96*
€ 112,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.