Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL BRM22-00-502 PREMIUM Gelenkkopf -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL BRM22-00-502 PREMIUM Gelenkkopf -
DURBAL BRM22-00-502 PREMIUM Gelenkkopf -
Artikel-Nr.:
     1955B-39976450220
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     BRM22-00-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Gelenkkopf BRM22-00-502 PREMIUM - DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 22 mm · Außen: 54 mm · Breite: 28 mm · Gewicht: 0,45 kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BRM22-00-502
Werksnummer:
10185012
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000450
Gewicht brutto Kg:
0,000450
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.