Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 24042003 Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSMART chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 24042003 Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSMART chr
GROHE 24042003 Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSMART chr
GROHE 24042003 Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSMART chr
Artikel-Nr.:
     1955B-39976452998
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24042003
EAN/GTIN:
     4005176613616
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSMART chr für Rapido SmartBox · SilkMove 46 mm Keramikartusche · Long-Life Shine Oberfläche · Wandrosette mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · Rosette aus Metall · nachträglich 6° ausrichtbar · Bedienungshebel aus
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24042003
Werksnummer:
6000649969
Länge netto mm:
245,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
1,555000
Gewicht brutto Kg:
1,555000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhand-Brausebatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,75*
€ 105,08*
€ 5,95*
ab € 83,45*
€ 106,02*
5 Tage
2
€ 4,00*
ab € 83,86*
€ 106,33*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,55*
€ 110,36*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 89,32*
€ 111,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
25244003
ab € 70,06*
Ähnlich
Grohe
24046003
ab € 91,05*
Ähnlich
Grohe
24048003
ab € 88,04*
Ähnlich
Grohe
24067000
ab € 221,90*
Ähnlich
Grohe
24063001
ab € 121,33*
Ähnlich
Grohe
33865AL1
ab € 263,40*
Ähnlich
Grohe
24063AL1
ab € 197,82*
Ähnlich
Grohe
33577AL3
ab € 253,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.