| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976453157 Herst.-Nr.: 11929765 EAN/GTIN: 4012789027600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rosettengrt.Dublin 1124/843KV/843KVS Alu.F94-1 eck.SK/OL DIN L/R D/D HOPPE HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie GleitlagerVerbindung: HOPPE-Vollstift · Unterkonstruktion: Kunststoff, StütznockenBefestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschraubenfür Türstärke 37-42 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Vollstift· Nockenabstand: 38mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 23210103 | HerstellerNr: | 11929765 | Werksnummer: | 3000203143 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 0,340000 | Gewicht brutto Kg: | 0,340000 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rosettengarnitur | Ausfuehrung: | eckig SK/OL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, hoppe rosettengarnitur alu, griff-rosettengarnitur wc, rosetten drückergarnitur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 15,71* | € 21,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 16,50* | € 22,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 16,53* | € 22,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 16,44* | € 23,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,64* | € 24,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|