Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976453209 Herst.-Nr.: 185711 EAN/GTIN: 4042938857116 |
| |
|
| | |
| GEZE 185711 Zutrittskontrollsystem Ausweiskarte MIFARE DESFire EV2 weiß Ausweisk Auslesen von Zutrittsberechtigungen · verschlüsselte Datenkommunikation mit der Türsteuerungseinheit · optische und akustische Signalisierung · PIN-Vergabe über eine integrierte Tastatur mittels Mastercode · Anwendungsbereiche: Innenbereich Kompaktes Netzteil · Anwendungsbereiche: Unterputzmontage des Netzteils · zur Versorgung von 24 V Antrieben und Steuerungen · RFID-Frequenz 13,56 MHz · verschlüsselte Datenkommunikation · Anwendungsbereiche: Authentifikation von Zutritten Die Systemkarten werden während der Inbetriebnahme an den Zutrittspunkten des GCER 300 bzw. GCER 300 T Light initialisiert · sie dienen der sicheren Verwaltung eines GCER 300 bzw. GCER 300 T Light Systems · mit den Systemkarten können Zutrittsberechtigungen angelegt bzw. selektiv gelöscht werden Weitere technische Eigenschaften: · Sendefrequenz: 13,56MHz Weitere Informationen: | | eClassID: | 27143141 | HerstellerNr: | 185711 | Werksnummer: | 3000255514 | Länge netto mm: | 365,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Zutrittskontrollsystem | Ausfuehrung: | Ausweiskarte RFID-Transponderkarte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,11* | € 7,47* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,76* | € 9,69* | | | | | 27 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 6,76* | € 10,03* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,24* | € 10,38* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,37* | € 10,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|