Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI 1052/4010/00 Türknopf K4/052/01 Edelstahl F00 Aufnahme 8 mm gekröpfter Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDI 1052/4010/00 Türknopf K4/052/01 Edelstahl F00 Aufnahme 8 mm gekröpfter Kugel
EDI 1052/4010/00 Türknopf K4/052/01 Edelstahl F00 Aufnahme 8 mm gekröpfter Kugel
EDI 1052/4010/00 Türknopf K4/052/01 Edelstahl F00 Aufnahme 8 mm gekröpfter Kugel
EDI 1052/4010/00 Türknopf K4/052/01 Edelstahl F00 Aufnahme 8 mm gekröpfter Kugel
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1052/4010/00
EAN/GTIN:
     4006632254169
Suchbegriffe:
Kugelknopf ohne Norm
Profil-Tuerknopf
Türknopf
türknopf edelstahl rund
EDI 1052/4010/00 Türknopf K4/052/01 Edelstahl F00 Aufnahme 8 mm gekröpfter Kugel aus Edelstahl · auf runder Rosette · gekröpfter Kugelkopf · Rosetten-Ø 55 mm · Höhe 85 mm · Rosetten-Stärke 8 mm · Schraublochabstand 38 mm Weitere technische Eigenschaften: · Form: gekröpfter Kugelkopf
Weitere Informationen:
eClassID:
23210302
HerstellerNr:
1052/4010/00
Werksnummer:
3000261378
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,165000
Gewicht brutto Kg:
0,165000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Edelstahl F00
Produktart:
Türknopf
Ausfuehrung:
Aufnahme 8 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 27,76*
€ 36,77*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 27,92*
€ 36,96*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 27,80*
€ 37,87*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 29,66*
€ 39,77*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 31,22*
€ 41,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.