Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO 90050063215 Kurzschildgarnitur CORE 8906 8MM/3020/7051 72MM Edelstahl ER PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OGRO 90050063215 Kurzschildgarnitur CORE 8906 8MM/3020/7051 72MM Edelstahl ER PZ
OGRO 90050063215 Kurzschildgarnitur CORE 8906 8MM/3020/7051 72MM Edelstahl ER PZ
OGRO 90050063215 Kurzschildgarnitur CORE 8906 8MM/3020/7051 72MM Edelstahl ER PZ
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453306
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050063215
EAN/GTIN:
     4031588489167
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Kurzschildgarnitur CORE 8906 8MM/3020/7051 72MM VA ER PZ rd Wechselgrt.OGRO DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm, Entfernung WC 78 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8906 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / innen Drücker 8906 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42mm · geprüft nach DIN 1906 (Gebrauchs-Kat
Weitere Informationen:
eClassID:
23210301
HerstellerNr:
90050063215
Werksnummer:
3000267171
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,855000
Gewicht brutto Kg:
0,855000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kurzschildgarnitur
Ausfuehrung:
PZ abgerundet
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 34,67*
€ 50,35*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 38,95*
€ 50,72*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 37,77*
€ 50,77*
2 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 38,71*
€ 51,34*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 40,93*
€ 53,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OGRO Beschlagtechnik
90050064762
ab € 52,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.