| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976454060 Herst.-Nr.: 8000592006 EAN/GTIN: 4014885589655 |
|
|
| | |
| Türband B9107B.160FS PA 90 tiefschwarz ma ungefälzter Holzflügel Dreirollenband für ungefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 180 kg · aus mattem Polyamid mit tragenden Stahlgerüst · geschlossene Bandrolle · Bauhöhe 160 mm · Bandrollendurchmesser 21 mm · Edelstahlachse, DIN rechts und DIN links verwendbar · mit vier integrierten Stahlbuchsen · zur Montage an Holz-, Stahl- und Aluminiumtüren mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen VX... und VZX... · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen! Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: 90 tiefschwarz matt · Rollen-Ø: 21mm · Rollenlänge: 165mm · Materialstärke: 8,5mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 23220101 | HerstellerNr: | 8000592006 | Werksnummer: | 8000592006 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Türband | Ausfuehrung: | ungefälzter Holzflügel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 61,72* | € 77,90* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,13* | € 78,23* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,91* | € 89,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 71,49* | € 91,47* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 74,11* | € 92,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|