Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türband B9107B.160FS PA 90 tiefschwarz ma ungefälzter Holzflügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178000592006
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     B9107B.160FS 90
EAN/GTIN:
     4014885589655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterband
Fensterbänder
Türband
Türbänder
Dreirollenband für ungefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 180 kg · aus mattem Polyamid mit tragenden Stahlgerüst · geschlossene Bandrolle · Bauhöhe 160 mm · Bandrollendurchmesser 21 mm · Edelstahlachse, DIN rechts und DIN links verwendbar · mit vier integrierten Stahlbuchsen · zur Montage an Holz-, Stahl- und Aluminiumtüren mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen VX... und VZX... · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen!Weitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 21mm· Materialstärke: 8,5mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
ungefälzter Holzflügel
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 62,12*
€ 77,34*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,56*
€ 77,69*
13 Tage
342
€ 6,99*
ab € 72,33*
€ 89,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,34*
€ 90,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 73,89*
€ 91,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.