Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI B9505B.50R 92 Scharnier DIN rechts Höhe 52 mm Breite 47 mm Polyamid mit Met


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI B9505B.50R 92 Scharnier DIN rechts Höhe 52 mm Breite 47 mm Polyamid mit Met
HEWI B9505B.50R 92 Scharnier DIN rechts Höhe 52 mm Breite 47 mm Polyamid mit Met
HEWI B9505B.50R 92 Scharnier DIN rechts Höhe 52 mm Breite 47 mm Polyamid mit Met
HEWI B9505B.50R 92 Scharnier DIN rechts Höhe 52 mm Breite 47 mm Polyamid mit Met
Artikel-Nr.:
     1955B-39976454067
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     8000592019
EAN/GTIN:
     4014885589785
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier DIN re.H.52mm B.47mm PA m.Metalleinleger anthrazitgrau,ma HEWI Aufschraubband · aus Polyamid mit Metalleinleger · Edition matt
Weitere Informationen:
eClassID:
23250304
HerstellerNr:
8000592019
Werksnummer:
8000592019
Länge netto mm:
23,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,102000
Gewicht brutto Kg:
0,102000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Höhe 52 mm Breite 47 mm
Norm:
DIN rechts
Produktart:
Scharnier
Ausfuehrung:
Polyamid mit Metalleinleger
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 12,44*
€ 17,31*
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,47*
€ 17,49*
15 Tage
423
1
€ 6,99*
ab € 14,55*
€ 20,17*
1
€ 7,95*
ab € 14,25*
€ 20,36*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,49*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.