| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885589785 Herst.-Nr.: B9505B.50R 92 EAN/GTIN: 4014885589785 |
| |
|
| | |
| 4014885589785 Aufschraubbandfür ungefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 40 kg.Aufnahme in Türelement durch Aufschrauben und zum Aufschrauben auf der Holzzarge.aus mattem Polyamid mit tragenden Stahlgerüst aus verzinktem 3 mm Stahlblech mit Bandrolle, Bauhöhe 54 mm, Bandachse Durchmesser 7 mm, wartungsfreie Polyamidgleitlager. Matte Polyamid-Kappen zur Abdeckung der Einfräsung und der Verschraubung.Ausführung als Band DIN rechts, Länge: 22, Breite: 60, Höhe: 60, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 01, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Anthrazitgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014885589785, HEWI, HEWI Aufschraubband, DIN rechts, Edition matt Anthrazitgrau, B9505B.50R 92 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,44* | € 17,31* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,47* | € 17,49* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,55* | € 20,17* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,25* | € 20,36* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,49* | € 20,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|