Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A7032GN IDS Brausearmatur CONNECT AIR AP silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A7032GN IDS Brausearmatur CONNECT AIR AP silver storm
IDEAL STANDARD A7032GN IDS Brausearmatur CONNECT AIR AP silver storm
IDEAL STANDARD A7032GN IDS Brausearmatur CONNECT AIR AP silver storm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976493941
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7032GN
EAN/GTIN:
     4015413346900
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
IDS Brausearmatur CONNECT AIR AP silver storm DN 15 · mit Rückflussverhinderer · Ausladung 41 mm · verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern (verstellbar 135-165 mm) · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Durchmesser 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Scheiben · K
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A7032GN
Werksnummer:
6000640565
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Brausearmatur CONNECT AIR
Ausfuehrung:
Blizzard silver
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 195,46*
€ 242,01*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,66*
€ 243,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,83*
€ 245,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,09*
€ 572,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,34*
€ 261,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.