Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausearmatur CONNECT AIR AP silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640565
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7032GN
EAN/GTIN:
     4015413346900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
DN 15 · mit Rückflussverhinderer · Ausladung 41 mm · verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern (verstellbar 135-165 mm) · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Durchmesser 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Scheiben · KartuschWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe Edelstahl· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mittenabstand 150mm· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 24l/min
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, duscharmaturen edelstahl, einhandarmatur, 011060058802, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 196,09*
€ 242,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,33*
€ 244,64*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,46*
€ 245,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,34*
€ 433,75*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,75*
€ 292,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.