| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976493948 Herst.-Nr.: A7035A2 EAN/GTIN: 4015413347594 |
| |
|
| | |
| IDS Badearmatur CONNECT AIR UP Bausatz 2 brushed gold Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Durchmesser 163 mm · Rosette aus Kunststoff · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Umschaltung automatisch von Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A7035A2 | Werksnummer: | 6000640572 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Badearmatur CONNECT AIR | Ausfuehrung: | Sundance gold |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 271,91* | € 332,38* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,73* | € 333,48* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,17* | € 335,01* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,93* | € 712,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|