Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur CONNECT AIR UP Bausatz 2 brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640572
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7035A2
EAN/GTIN:
     4015413347594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Durchmesser 163 mm · Rosette aus Kunststoff · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel · Umschaltung automatisch von BrauseWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Gold· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Nein· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 23l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Weitere Suchbegriffe: wannenarmatur ideal standard, unterputz einhebelmischer einheit, einhebel wannenarmatur, 011060058903, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 271,91*
€ 332,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,73*
€ 333,48*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,17*
€ 335,01*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,93*
€ 712,37*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,01*
€ 398,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,64*
€ 393,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,63*
€ 393,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,15*
€ 378,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 318,14*
€ 378,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,39*
€ 357,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 300,37*
€ 357,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,17*
€ 333,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.