Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD B961215NU IDS Umschaltkartusche für Duschsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD B961215NU IDS Umschaltkartusche für Duschsystem
IDEAL STANDARD B961215NU IDS Umschaltkartusche für Duschsystem
IDEAL STANDARD B961215NU IDS Umschaltkartusche für Duschsystem
Artikel-Nr.:
     1955B-39976494123
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B961215NU
EAN/GTIN:
     3800861064817
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel
IDS Umschaltkartusche für Duschsystem Kartusche Serie: Serienübergreifend Gewicht: 0,063 kg Artikel-Nr.: B961215NU Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
B961215NU
Werksnummer:
6000640747
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IS Umschaltkartusche, für DuschSystem
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,61*
€ 34,73*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,43*
€ 35,61*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,69*
€ 37,03*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.