| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976494798 Herst.-Nr.: 389010538 EAN/GTIN: 4021344102317 |
|
|
| | |
| Kludi UP-Thermostatarmatur PUSH Feinbaus m FE soft edge chrom Feinbau-Set mit Funktionseinheit · mit Drucktaste für Ansteuerung von 1 Verbraucher · Heißwassersperre 38 °C Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: sonstige · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisc Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 389010538 | Werksnummer: | 6000697027 | Länge netto mm: | 310,00 | Breite netto mm: | 230,00 | Höhe netto mm: | 125,00 | Gewicht netto Kg: | 2,435000 | Gewicht brutto Kg: | 2,435000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | UP-Thermostatarmatur | Ausfuehrung: | soft edge |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,31* | € 459,21* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,94* | € 460,46* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,91* | € 462,57* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,69* | € 469,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 546,43* | € 631,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|