Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi UP-Thermostatarmatur PUSH Feinbaus m FE soft edge chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714764
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     389010538
EAN/GTIN:
     4021344102317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
011070021901500
Fertigbauset
Fertigmontageset
Feinbau-Set mit Funktionseinheit · mit Drucktaste für Ansteuerung von 1 Verbraucher · Heißwassersperre 38 °C Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: sonstige · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: Chrom · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge: 150 · Mit Absperrventil: Nein · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Mörteldeckel: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Tiefe (1): 80 · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: C · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 28l/min
Weitere Informationen:
Breite:
150
Höhe:
150 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
28 l/min
Tiefe:
85 mm
Variante:
1 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Form:
soft edge
Marke:
KLUDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,31*
€ 459,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,94*
€ 460,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,91*
€ 462,57*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,69*
€ 469,29*
€ 5,95*
ab € 546,43*
€ 631,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,21*
€ 546,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,65*
€ 543,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,15*
€ 513,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,83*
€ 499,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,31*
€ 468,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.