Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa 4552384 Jacke teilw. 2-lg. 2384 Jacke teilw. 2-lg. 2384, Größe 114, Farbe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976498362
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4552384
EAN/GTIN:
     4057121584946
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
SI Jacke
rofa 4552384 Jacke teilw. 2-lg. 2384 Jacke teilw. 2-lg. 2384, Größe 114, Farbe 381-leuchtgelb-grau 381-leuchtgelb-grau

Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Innentaschen, Ärmel und Vorderteil 2-lagig.

Material: Material: Gewebe 1: 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, Gewebe 2: 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4552384
Werksnummer:
4552384_114_381-LEUCHTGELB-GRAU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
114
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 1
Material:
Material: Gewebe 1: 155, Köper, 55% Moda
Ausfuehrung:
Stehkragen, vordere Mitte mit Reißversch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 168,62*
€ 214,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,81*
€ 227,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.