Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Multiseven 2384 Gr.114 381-leuchtgelb-grau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031354204
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4552384-381-114
EAN/GTIN:
     4057121584946
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
SI Jacke
Ausführung: Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · 2 Innentaschen · Ärmel und Vorderteil 2-lagig.
Weitere Informationen:
Größe:
114
Farbe:
381-leuchtgelb-grau
Material:
Gewebe 1: Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig), EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, warnjacke rofa, si jacke, warnschutzjacke gelb/grau, Multinorm-Jacken, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 168,62*
€ 214,88*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,81*
€ 227,06*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.