| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976507192 Herst.-Nr.: 8M43S101 EAN/GTIN: 4062373764770 |
| |
|
| | |
| V&B WC-Sitz O.NOVO m QuickRelease u SC Funkt. we Scharniere aus Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Erhöht: Nein · Geeignet für Dusch-WC: Nein · Geeignet für Standard-WC: Nein · Glanzgrad: glänze Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8M43S101 | Werksnummer: | 6001011316 | Länge netto mm: | 470,00 | Breite netto mm: | 390,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 2,580000 | Gewicht brutto Kg: | 2,580000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B WC-Sitz O.NOVO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klosett, toiletten villeroy boch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 82,15* | € 104,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 82,41* | € 104,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 82,50* | € 105,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 83,04* | € 105,64* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 80,92* | € 105,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|