Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M 12 x 2000mm 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange DIN 975 M 12 x 2000mm 8.8 feuerverzinkt
Gewindestange DIN 975 M 12 x 2000mm 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508638
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,75826E+12
EAN/GTIN:
     4051427090903
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M12x 2000mm 8.8 feuerverz. 1 Stück ~DIN 975 8.8 2000 feuerverzinkt Gewindestangen · Länge 2000 mm - Abmessung: M 12 x 2000 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: 2000· Gruppencode: 00975.826· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
eClassID:
23110301
HerstellerNr:
9,75826E+12
Werksnummer:
8000243605
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 2000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
95
1
€ 4,30*
ab € 4,7383*
€ 7,23*
4 Tage
67
1
€ 5,59*
ab € 6,2008*
€ 8,7908*
Lager 1955
95
1
€ 5,99*
ab € 6,0895*
€ 8,8899*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,4927*
€ 9,1327*
5 Tage
95
1
€ 7,99*
ab € 6,46*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,8899*
€ 10,57898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,7597*
€ 10,42404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,1495*
€ 9,69791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9895*
€ 9,50751
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6595*
€ 9,11481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,2495*
€ 8,62691
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,0895*
€ 7,24651
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.