Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

070469270040025 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PZ M 4 x 25 -Z A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
070469270040025 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PZ M 4 x 25 -Z A 2
070469270040025 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PZ M 4 x 25 -Z A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508911
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,04693E+13
EAN/GTIN:
     4051426707383
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube ISO 7046-2 PZ M4x 25-Z A 2 1000 Stück ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 4 x 25 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07046.927· Normart: ISO 7046· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
7,04693E+13
Werksnummer:
8000244521
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 25 -Z
Norm:
ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0173*
1000
€ 5,90*
ab € 0,0109*
€ 0,0183*
17 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0155*
€ 0,0209*
3 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0241*
€ 0,0314*
Lager 1955
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0237*
€ 0,0318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 31,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.