Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426707383
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 4 x 25 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht/100 (kg):
0,222
Norm:
7046
Antriebsgröße:
2
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
8,4
s:
2
N:
1
d:
4
l:
25
b:
22
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
25 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
4 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0173*
Lager 5417
1000
€ 5,90*
ab € 0,0109*
€ 0,0183*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0153*
€ 0,0208*
3 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0241*
€ 0,0319*
6 Tage
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0236*
€ 0,0323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.