Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlschraube DIN 7643 4-5-3 M 8x1 Stahl galv. verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlschraube DIN 7643 4-5-3 M 8x1 Stahl galv. verzinkt
Hohlschraube DIN 7643 4-5-3 M 8x1 Stahl galv. verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509174
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,64301E+13
EAN/GTIN:
     4051427093003
Suchbegriffe:
DIN 7643
DIN 7643 Hohlschraube
DIN 7643 Schraube
Hohlschraube DIN 7643
Hohlschraube DIN 7643 4-5-3 M8x1 Stahl galv.verz. 50 Stück DIN 7643 Stahl galvanisch verzinkt Hohlschrauben für Ringstutzen · Gewindelänge kurz - Abmessung: 4-5-3 M 8x1 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07643.010
Weitere Informationen:
eClassID:
23110120
HerstellerNr:
7,64301E+13
Werksnummer:
8000485666
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4-5-3 M 8x1
Norm:
DIN 7643
Produktart:
Hohlschraube
Ausfuehrung:
Stahl galv. verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 1,0734*
€ 1,4893*
4 Tage
100
50
€ 7,99*
ab € 1,1952*
€ 1,5752*
3 Tage
70
50
€ 5,59*
ab € 1,206*
€ 1,586*
Lager 1955
100
50
€ 5,99*
ab € 1,1844*
€ 1,5995*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,3626*
€ 1,7926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5995*
€ 1,90341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4819*
€ 1,76346
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4544*
€ 1,73074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3444*
€ 1,59984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2844*
€ 1,52844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,1844*
€ 1,40944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.