Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlschraube DIN 7643 4-5-3 M8x1 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000485666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076430100040000
EAN/GTIN:
     4051427093003
Suchbegriffe:
DIN 7643
DIN 7643 Hohlschraube
DIN 7643 Schraube
Hohlschraube DIN 7643
DIN 7643 Stahl galvanisch verzinkt Hohlschrauben für Ringstutzen · Gewindelänge kurz - Abmessung: 4-5-3 M 8x1 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07643.010
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Hohlschrauben für Ringstutzen, Gewindelänge kurz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7643
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 7643, Hohlschraube, hohlschraube m8, din 7643, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
50
€ 4,30*
ab € 1,0734*
€ 1,4793*
4 Tage
100
50
€ 7,99*
ab € 1,1952*
€ 1,5652*
Lager 4BULW
3 Tage
70
50
€ 5,59*
ab € 1,216*
€ 1,576*
6 Tage
100
50
€ 5,99*
ab € 1,1844*
€ 1,5895*
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,3726*
€ 1,7826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,576*
€ 1,87544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,506*
€ 1,79214
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,436*
€ 1,70884
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,216*
€ 1,44704
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.