Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M 16 x 30 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M 16 x 30 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Sechskantschraube DIN 933 VG M 16 x 30 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509836
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,33132E+12
EAN/GTIN:
     4051427267923
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 30 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C 50 Stück DIN 933 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 00933.132· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
eClassID:
23110110
HerstellerNr:
9,33132E+12
Werksnummer:
8000592932
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 30
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,9057*
€ 1,241*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,999*
€ 1,3185*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,0353*
€ 1,3253*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,1274*
€ 1,4274*
5 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3185*
€ 1,56902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2537*
€ 1,4919
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,149*
€ 1,36731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,119*
€ 1,33161
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.