Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 160 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 160 A 2
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 160 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510058
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,76922E+12
EAN/GTIN:
     4051427211322
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 10x 160 A 2 50 Stück DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 160 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00976.922
Weitere Informationen:
eClassID:
23110302
HerstellerNr:
9,76922E+12
Werksnummer:
8000593154
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 10 x 160
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,3927*
€ 0,5466*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5079*
€ 0,6579*
Lager 1955
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,5939*
€ 0,7798*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,6317*
€ 0,8017*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7798*
€ 0,92796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7669*
€ 0,91261
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7139*
€ 0,84954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6939*
€ 0,82574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6739*
€ 0,80194
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5939*
€ 0,70674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.