| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000593154 Herst.-Nr.: PTW-SN/M/78 EAN/GTIN: 4051427211322 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 976 m.Kegelkuppen | Hauptmerkmal: | BM 10 x 160 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 160 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00976.922 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,3927* | € 0,5466* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,5079* | € 0,6579* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,5939* | € 0,7798* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,6317* | € 0,8017* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,76* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,085* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|