Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 40 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 40 A 4
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 40 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510163
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,76942E+12
EAN/GTIN:
     4051427212176
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 10x 40 A 4 100 Stück DIN 976-1 A 4 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00976.942
Weitere Informationen:
eClassID:
23110302
HerstellerNr:
9,76942E+12
Werksnummer:
8000593259
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 10 x 40
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,2016*
€ 0,2836*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2593*
€ 0,3393*
4 Tage
140
100
€ 5,59*
ab € 0,2782*
€ 0,3682*
Lager 1955
200
100
€ 5,99*
ab € 0,2733*
€ 0,3713*
5 Tage
200
100
€ 7,99*
ab € 0,2904*
€ 0,3804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3713*
€ 0,44185
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3573*
€ 0,42519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3333*
€ 0,39663
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3233*
€ 0,38473
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3133*
€ 0,37283
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2733*
€ 0,32523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.