Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 10x 40 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000593259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009769420100040
EAN/GTIN:
     4051427212176
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 4 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00976.942
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindebolzen, B = mit Kegelkuppen
Form:
Form B
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 976
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, din 976 m10 a4, din 976, din 976 m10, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,2016*
€ 0,2836*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2593*
€ 0,3393*
Lager 4BULW
3 Tage
140
100
€ 5,59*
ab € 0,2782*
€ 0,3682*
6 Tage
200
100
€ 5,99*
ab € 0,2733*
€ 0,3713*
4 Tage
200
100
€ 7,99*
ab € 0,2904*
€ 0,3804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2782*
€ 0,33106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.