Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 8 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 8 8
Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 8 8
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510317
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     6,9238E+13
EAN/GTIN:
     4051426169037
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M8 8 1000 Stück DIN 6923 8 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.800· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
eClassID:
23110701
HerstellerNr:
6,9238E+13
Werksnummer:
8000593414
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 6923 m.Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,1152*
€ 0,1483*
3 Tage
1400
1000
€ 5,59*
ab € 0,1295*
€ 0,1565*
Lager 1955
2000
1000
€ 5,99*
ab € 0,1271*
€ 0,158*
4 Tage
2000
1000
€ 7,99*
ab € 0,1353*
€ 0,1633*
15 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,1464*
€ 0,1744*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 158,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.